• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifvliesrolle SVR universal ultra fein 117 mm x 10 m für Handeinsatz

Artikel-Nr.: A382011501024
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
    Produktart Schleifvlies-Rolle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A382011501024
    EAN / GTIN 4027497428670
    Herstellernummer A382011501024
    L-Nummer L50260 113

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Schleifvliesrollen helfen manuelle Schleifarbeiten optimal zu erledigen. Sie sind neben dem Handeinsatz auch bestens für den Einsatz auf Vibrations-Schleifgeräten geeignet und dienen zum Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen und zum Mattieren und Glätten von Oberflächen aller Art. Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. LUKAS- Schleifvliesrollen gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit Normalkorund oder Siliciumcarbid. Rollen mit Normalkorund bestechen mit einer guten Lebensdauer auf Baustahl und beim Grobschliff. Sie erlauben Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Mit Bögen mit Siliciumcarbid lassen sich auch harte Werkstoffe wie Stein, Glass und hochlegierte Materialien effizient bearbeiten. Das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. LUKAS bietet Schleifvlies als Bogen- oder Rollenware an. Dieses Schleifmittel ist sowohl für die Nass- als auch für die Trockenanwendung geeignet.

    Merkmal:

    Werkzeugform: flach
    Breite: 115 mm
    Länge in m (Rollenware): 10 mm
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: SIC (Siliciumcarbid)
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Vlies/Material: Vlies ultra fein

    Vorteil:

    Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
    Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Aluminium
    Kunststoff und Holz
    Guss

    Passend für:

    Entgraten: geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Lack entfernen: geeignet
    Polieren: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: gut geeignet
    Satinieren: geeignet
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
    Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
    Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
    Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
    Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
    Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb