• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifvlies SVB universal fein 150x210 mm für Handeinsatz

Artikel-Nr.: A380115023012
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Schleifvlies-Pad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A380115023012
EAN / GTIN 4027497033393
Herstellernummer A380115023012
L-Nummer L50260 286

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schleifvliesbögen helfen manuelle Schleifarbeiten optimal zu erledigen. Sie sind neben dem Handeinsatz auch bestens für den Einsatz auf Vibrations-Schleifgeräten geeignet und dienen zum Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen und zum Mattieren und Glätten von Oberflächen aller Art. Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. LUKAS-Schleifvliesbögen gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit Normalkorund oder Siliciumcarbid. Bögen mit Normalkorund bestechen mit einer guten Lebensdauer auf Baustahl und beim Grobschliff. Sie erlauben Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Mit Bögen mit Siliciumcarbid lassen sich auch harte Werkstoffe wie Stein, Glass und hochlegierte Materialien effizient bearbeiten. Das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. LUKAS bietet Schleifvlies als Bogen- oder Rollenware an. Dieses Schleifmittel ist sowohl für die Nass- als auch für die Trockenanwendung geeignet.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Breite: 150 mm
Länge: 210 mm
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Vlies (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vlies/Material: Vlies fein

Vorteil:

Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium
Kunststoff und Holz
Guss

Passend für:

Entgraten: geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: geeignet
Reinigen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb