• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifvlies SVB universal medium 150x210 mm für Handeinsatz

Artikel-Nr.: A380115023011
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Schleifvlies-Pad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A380115023011
    EAN / GTIN 4027497033386
    Herstellernummer A380115023011
    L-Nummer L50260 166

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Schleifvliesbögen helfen manuelle Schleifarbeiten optimal zu erledigen. Sie sind neben dem Handeinsatz auch bestens für den Einsatz auf Vibrations-Schleifgeräten geeignet und dienen zum Entfernen von Korrosion und Oberflächenverschmutzungen und zum Mattieren und Glätten von Oberflächen aller Art. Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. LUKAS-Schleifvliesbögen gibt es in verschiedenen Ausführungen, mit Normalkorund oder Siliciumcarbid. Bögen mit Normalkorund bestechen mit einer guten Lebensdauer auf Baustahl und beim Grobschliff. Sie erlauben Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. Mit Bögen mit Siliciumcarbid lassen sich auch harte Werkstoffe wie Stein, Glass und hochlegierte Materialien effizient bearbeiten. Das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. LUKAS bietet Schleifvlies als Bogen- oder Rollenware an. Dieses Schleifmittel ist sowohl für die Nass- als auch für die Trockenanwendung geeignet.

    Merkmal:

    Werkzeugform: flach
    Breite: 150 mm
    Länge: 210 mm
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: Vlies (Normalkorund)
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Vlies/Material: Vlies mittel

    Vorteil:

    Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.
    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Aluminium
    Kunststoff und Holz
    Guss

    Passend für:

    Entgraten: geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Lack entfernen: geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Polieren: geeignet
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: gut geeignet
    Satinieren: geeignet
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
    Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb