• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierstift P3SP Spitzbogenform 10x12 mm Schaft 3 mm Filz für Polierpaste

Artikel-Nr.: A3701010123
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A3701010123
EAN / GTIN 4027497032990
Herstellernummer A3701010123
L-Nummer L50310 28

Beschreibung

Beschreibung:

Durch seine hervorragende Elastizität eignet sich dieser Filzpolierstift der Gruppe P3 in Verbindung mit LUKAS-Diamantpasten auch für das Polieren von besonders komplizierten Formen, wie z. B. Druck- und Spritzgussformen, Zieh-, Press- und Schneidwerkzeugen, Kaltschlagmatrizen, Gesenke, Lager, Spindeln, Walzen, Kaliber usw. Der hochwertige Stahlschaft des Filzpolierstifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Spitzbogen
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 38 mm
Steifung/Härte (Filzpolierkörper): H3
V max. : 15 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 12 mm
Werkzeugdurchmesser: 10 mm
Gesamtlänge: 50 mm

Vorteil:

Durch seine hervorragende Elastizität eignet sich dieses Werkzeug in Verbindung mit LUKAS-Diamantpasten auch für das Polieren von besonders komplizierten Formen, wie z. B. Druck- und Spritzgussformen, Zieh-, Press- und Schneidwerkzeugen, Kaltschlagmatrizen, Gesenke, Lager, Spindeln, Walzen, Kaliber usw. Die optimale Umfangsgeschwindigkeit für LUKAS-Filzpolierstifte liegt bei 2-8 m/s.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Titan
Guss

Passend für:

Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: gut geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Ermöglicht in Verbindung mit Diamantpasten auch das Polieren von komplizierten Formen durch seine hervorragende Elastizität
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb