• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierstift P3ZY Zylinderform 10x15 mm Schaft 6 mm Filz für Polierpaste superhart

Artikel-Nr.: A37000101560001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Polierstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A37000101560001
    EAN / GTIN 4027497032839
    Herstellernummer A37000101560001
    L-Nummer L50310 42

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Durch seine hervorragende Elastizität eignet sich dieser Filzpolierstift der Gruppe P3 in Verbindung mit LUKAS-Diamantpasten auch für das Polieren von besonders komplizierten Formen, wie z. B. Druck- und Spritzgussformen, Zieh-, Press- und Schneidwerkzeugen, Kaltschlagmatrizen, Gesenke, Lager, Spindeln, Walzen, Kaliber usw. Der hochwertige Stahlschaft des Filzpolierstifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    Produktverpackung: Karton
    Schaftlänge: 40 mm
    Steifung/Härte (Filzpolierkörper): H3-S
    V max. : 15 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 15 mm
    Werkzeugdurchmesser: 10 mm

    Vorteil:

    Durch seine hervorragende Elastizität eignet sich dieses Werkzeug in Verbindung mit LUKAS-Diamantpasten auch für das Polieren von besonders komplizierten Formen, wie z. B. Druck- und Spritzgussformen, Zieh-, Press- und Schneidwerkzeugen, Kaltschlagmatrizen, Gesenke, Lager, Spindeln, Walzen, Kaliber usw. Die optimale Umfangsgeschwindigkeit für LUKAS-Filzpolierstifte liegt bei 2-8 m/s.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
    Glas/Hartmetall: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Edelstahl

    Passend für:

    Entgraten: -
    Feinschleifen: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: gut geeignet
    Präzisionsbearbeitung: geeignet
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Ermöglicht in Verbindung mit Diamantpasten auch das Polieren von komplizierten Formen durch seine hervorragende Elastizität
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb