Beschreibung:
Werkzeuge mit einem Standardschaft (3 mm oder 6 mm Durchmesser) wie z. B. Fräser, Schleifstifte, Schleiffächer und viele mehr unkompliziert und schnell verlängern: Die neue Schaftverlängerung von LUKAS. Warten Sie nicht lange auf Sonderlösungen, sondern bringen Sie Ihre bestehenden Werkzeuge flexibel zum Einsatz mit dieser 100 Millimeter Anwendungsverlängerung. Die Schaftverlängerung von LUKAS, auch Spindelverlängerung genannt, lässt sich ganz leicht mit zwei unterschiedlichen Spannzangen kombinieren. So lassen sich Werkzeuge mit 3 oder 6 Millimeter Schaftdurchmesser ganz leicht auch bei schwer erreichbaren Stellen an komplizierten Werkstücken zum Einsatz bringen. Diese kostengünstige und schnell lieferbare Alternative zur Werkzeugsonderlösung ermöglicht es Ihnen, auch die tiefsten Bohrungen individuell und vor allem effektiv zu bearbeiten.
Merkmal:
Werkzeugdurchmesser: 12 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 130 mm
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 8 mm
Schaftlänge: 25 mm
Produktverpackung: Steckverpackung
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vorteil:
Werkzeuge mit einem Standardschaft (3 mm oder 6 mm Durchmesser) wie z. B. Fräser, Schleifstifte, Schleiffächer und viele mehr unkompliziert und schnell verlängern
Hinweis:
Schaftverlängerung für Werkzeuge mit Standardschaft
Für den ersten Einsatz die passende Spannzange von LUKAS gleich mitbestellen.
Maximale Flexibilität dank individuellen Kombinationsmöglichkeiten