• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Senti-Flex Handschuh Blau/Schwarz L

Artikel-Nr.: A360B8RL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A360B8RL
EAN / GTIN 5036108217243
Herstellernummer A360B8RL

Beschreibung

Beschreibung:

Der ultradünne 18-Gauge-Handschuh für ultimative Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität. Die PU-Beschichtung sorgt für eine Abriebfestigkeit der Klasse 3. Das elastische Bündchen sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz.

Merkmal:

  • Glatte PU-Beschichtung für erhöhte Abriebfestigkeit
  • Strickstärke 18 für extra Feinfühligkeit
  • fusselarme Konstruktion für minimale Verunreinigung
  • Atmungsaktives nahtloses Futter
  • Elastische Bündchen für einen sicheren Sitz
  • Leicht und bequem
  • CE zertifiziert
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi; Polyester;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb