• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Rohrbürste RBSN universal 25x65 mm für Bohrmaschinen aus Nylon

Artikel-Nr.: A359902565120
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Rohrbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A359902565120
EAN / GTIN 4027497382026
Herstellernummer A359902565120
L-Nummer L50260 115

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: •

Merkmal:

n max.: 2000 1/min
Produktverpackung: Beutel
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 65 mm
Werkzeugdurchmesser: 25 mm

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kupfer-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

Werkstoff:

Stahl
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb