Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht • Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: •
Merkmal:
Bürstentyp: Rohrbürste
Drahtmaterial: Stahldraht gewellt
Drahtstärke: 0.2 mm
n max.: 2000 (1/min)
Produktverpackung: Beutel
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 25 mm
Werkzeugdurchmesser: 25 mm
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet
Werkstoff:
Stahl
Guss
Kunststoff und Holz
Passend für:
Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests