• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

NPR15 Nitril-Schaumstoff-Touchscreen-Handschuh (PK12) Schwarz XS

Artikel-Nr.: A355K8RXS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A355K8RXS
EAN / GTIN 5036146017140
Herstellernummer A355K8RXS

Beschreibung

Beschreibung:

Superleichtes 15g-Futter aus recyceltem Polyester und Elastan, beschichtet mit weichem Nitrilschaum für ultimativen Komfort, Fingerfertigkeit und Sensibilität. Mit den meisten Touchscreen-Geräten kompatibel. Verstärkter Daumenzug für zusätzlichen Schutz und Haltbarkeit. Sie ist mit den meisten Touchscreen-Geräten kompatibel und ermöglicht eine nahtlose Interaktion, ohne dass sie entfernt werden muss. Erhältlich in für zusätzlichen Komfort.

Merkmal:

  • Hergestellt aus recyceltem Polyester
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Verstärkte Daumenpartie
  • Speziell für Touchscreen-Geräte entwickelt
  • Hervorragend geeignet für Arbeitsplätze, die hohe Fingerfertigkeit erfordern
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Strickstärke 15 Gauge für extra Feinfühligkeit
  • Grosszügige Passform
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Werkstoff:

Werkstoff: Recyceltes Polyester ; Gummi;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb