• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schaftrund-Drahtbürste BSVW für Edelstahl 60x18 mm für Geradschleifer gewellt

Artikel-Nr.: A351006036
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A351006036
    EAN / GTIN 4027497032471
    Herstellernummer A351006036
    L-Nummer L50260 279

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Schaftrundbürste in gewellter Ausführung passt sich aufgrund ihrer Elastizität den Konturen jedes Werkstückes an. Mit dieser Bürste können die unterschiedlichsten Arbeiten ausgeführt werden: Entgraten, Entzundern, Entrosten, Reinigen, Putzen, Aufrauen und Entlacken stellen kein Problem dar. Die Bürste besteht aus Hochleistungsstahldraht mit einer hohen Zugfestigkeit. Dadurch erreicht diese Schaftrundbürste hervorragende Standzeiten und häufige Werkzeugwechsel sind nicht nötig. Diese Bürste wird dort eingesetzt, wo Rückstände von normalem Stahldraht die zu bearbeitenden Metalloberflächen wie rostfreien Stahl, Aluminium und andere NE-Metalle (nicht Eisen) beeinträchtigen würden. Technische Bürsten können sowohl stationär als auch mit handgeführten Antriebsmaschinen eingesetzt werden. Der hochwertige Stahlschaft der Schaftrundbürste passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.

    Merkmal:

    Bürstentyp: Schaftrundbürste
    Drahtmaterial: Rostfreier Stahldraht gewellt
    Drahtstärke: 0.2 mm
    n max.: 15000 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Sicherheitsnorm: EN 1083-2
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 18 mm
    Werkzeugdurchmesser: 60 mm

    Vorteil:

    Edelstahlbearbeitung stellt für dieses Werkzeug kein Problem dar. Dank rostfreiem Stahldraht kann nach der Bearbeitung kein Rost an Ihrem Werkstück entstehen.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Titan

    Passend für:

    Bürsten: gut geeignet
    Entgraten: geeignet
    Reinigen: gut geeignet
    Satinieren: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: gut geeignet
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Dank rostfreiem Stahldraht auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet
    Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb