• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Handbürste-Drahtbürste BHUS universal 265x25 mm gewellt

Artikel-Nr.: A350726525113
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
Produktart Drahtbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A350726525113
EAN / GTIN 4027497032396
Herstellernummer A350726525113
L-Nummer L50260 86

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Handbürste für den universellen Einsatz passt sich aufgrund ihrer Elastizität den Konturen jedes Werkstückes an. Mit dieser Bürste können die unterschiedlichsten Arbeiten per Hand ausgeführt werden: Entgraten, Entzundern, Entrosten, Reinigen, Putzen, Aufrauen und Entlacken stellen kein Problem dar. Die Bürste besteht aus Hochleistungsstahldraht mit einer hohen Zugfestigkeit. Diese Bürste eignet sich optimal zur Bearbeitung von Oberflächen aus Stahl und Stahlguss. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.

Merkmal:

Bürstentyp: Handbürste
Drahtmaterial: Stahldraht gewellt
Drahtstärke: 0.35 mm
Produktverpackung: Beutel
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 265 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt perfekt in das Elektrowerkzeug. Verklemmungen, Abrutschen oder gar Schaftbrüche gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb