Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Ohne Einschränkungen auch stirnseitig arbeiten • Leichtes Arbeiten mit glattem Draht • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig. • Dank der Topf-Form dieses Werkzeugs ist auch ein stirnseitiger Einsatz unproblematisch möglich. Sie bleiben flexibel.
Merkmal:
Bürstentyp: Topfbürste
Drahtmaterial: Stahldraht glatt
Drahtstärke: 0.5 mm
n max.: 12500 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 65 mm
Vorteil:
Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Dank der Topf-Form dieses Werkzeugs ist auch ein stirnseitiger Einsatz unproblematisch möglich. Sie bleiben flexibel.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Werkstoff:
Stahl
Guss
Kunststoff und Holz
Passend für:
Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Ohne Einschränkungen auch stirnseitig arbeiten
Leichtes Arbeiten mit glattem Draht
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests