• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Topfbürste BTVW für Edelstahl 60x21 mm für Winkelschleifer gewellt

Artikel-Nr.: A350406021213
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A350406021213
EAN / GTIN 4027497032297
Herstellernummer A350406021213
L-Nummer L50260 266

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Dank rostfreiem Stahldraht auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel • Ohne Einschränkungen auch stirnseitig arbeiten • Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Edelstahlbearbeitung stellt für dieses Werkzeug kein Problem dar. Dank rostfreiem Stahldraht kann nach der Bearbeitung kein Rost an Ihrem Werkstück entstehen. • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig. • Dank der Topf-Form dieses Werkzeugs ist auch ein stirnseitiger Einsatz unproblematisch möglich. Sie bleiben flexibel.

Merkmal:

Bürstentyp: Topfbürste
Drahtmaterial: Rostfreier Stahldraht gewellt
Drahtstärke: 0.3 mm
n max.: 12000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 21 mm
Werkzeugdurchmesser: 60 mm

Vorteil:

Edelstahlbearbeitung stellt für dieses Werkzeug kein Problem dar. Dank rostfreiem Stahldraht kann nach der Bearbeitung kein Rost an Ihrem Werkstück entstehen.
Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Dank der Topf-Form dieses Werkzeugs ist auch ein stirnseitiger Einsatz unproblematisch möglich. Sie bleiben flexibel.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Titan

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Satinieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Dank rostfreiem Stahldraht auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel
Ohne Einschränkungen auch stirnseitig arbeiten
Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb