• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Rund-Drahtbürste BRVW für Edelstahl 150x23 mm für Geradschleifer gewellt

Artikel-Nr.: A350315023213
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A350315023213
EAN / GTIN 4027497381982
Herstellernummer A350315023213
L-Nummer L50260 474

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Dank rostfreiem Stahldraht auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet • Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Edelstahlbearbeitung stellt für dieses Werkzeug kein Problem dar. Dank rostfreiem Stahldraht kann nach der Bearbeitung kein Rost an Ihrem Werkstück entstehen.

Merkmal:

Bürstentyp: Rundbürste (mit Bohrung)
Drahtmaterial: Rostfreier Stahldraht gewellt
Drahtstärke: 0.35 mm
n max.: 6000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 50 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 23 mm
Werkzeugdurchmesser: 150 mm

Vorteil:

Edelstahlbearbeitung stellt für dieses Werkzeug kein Problem dar. Dank rostfreiem Stahldraht kann nach der Bearbeitung kein Rost an Ihrem Werkstück entstehen.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Titan

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Satinieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: gut geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Dank rostfreiem Stahldraht auch für die Bearbeitung von Edelstahl geeignet
Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb