• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schaftrund-Drahtbürste BSSW universal 50x14 mm für Bohrmaschinen gewellt

Artikel-Nr.: A350105014111
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A350105014111
EAN / GTIN 4027497361762
Herstellernummer A350105014111
L-Nummer L50260 208

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Schaftrundbürste in gewellter Ausführung passt sich aufgrund ihrer Elastizität den Konturen jedes Werkstückes an. Mit dieser Bürste können die unterschiedlichsten Arbeiten ausgeführt werden: Entgraten, Entzundern, Entrosten, Reinigen, Putzen, Aufrauen und Entlacken stellen kein Problem dar. Die Bürste besteht aus Hochleistungsstahldraht mit einer hohen Zugfestigkeit. Dadurch erreicht diese Schaftrundbürste hervorragende Standzeiten und häufige Werkzeugwechsel sind nicht nötig. Diese Bürste wird dort eingesetzt, wo Rückstände von normalem Stahldraht die zu bearbeitenden Metalloberflächen wie rostfreien Stahl, Aluminium und andere NE-Metalle (nicht Eisen) beeinträchtigen würden. Technische Bürsten können sowohl stationär als auch mit handgeführten Antriebsmaschinen eingesetzt werden. Der hochwertige Stahlschaft der Schaftrundbürste passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.

Merkmal:

Bürstentyp: Schaftrundbürste
Drahtmaterial: Stahldraht gewellt
Drahtstärke: 0.2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Sicherheitsnorm: EN 1083-2
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 14 mm
Werkzeugdurchmesser: 50 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet

Werkstoff:

Stahl
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Bürsten: gut geeignet
Entgraten: geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Stahldraht
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Dank gewelltem Draht für die härtesten Bearbeitungen vorgesehen
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb