Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Merkmal:
Werkzeugform: Sonderform
n max.: 4000 1/min
Segment-/Schnittbreite: 3.5 mm
Segmenthöhe: 8 mm
Typ: Dosensenker
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M16 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser: 68 mm
Vorteil:
Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Verwendung:
Stein/Ziegel/Gasbeton: gut geeignet
Beton/Beton armiert: geeignet
Werkstoff:
Stein und Baumaterial
Passend für:
Bohren: gut geeignet
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel