• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamanttrockenbohrer DTB Ø 38 mm für Fliesen/Stein für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A345890386315013
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A345890386315013
EAN / GTIN 4027497585526
Herstellernummer A345890386315013
L-Nummer L50310 95

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Merkmal:

Werkzeugform: Sonderform
n max.: 13300 1/min
Segment-/Schnittbreite: 3 mm
Segmenthöhe: 15 mm
Typ: Diamanttrockenbohrer
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser: 38 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.

Verwendung:

Keramik/Fliesen: gut geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial

Passend für:

Bohren: gut geeignet
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb