Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde Ihre Vorteile: • Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Merkmal:
Werkzeugform: Sonderform
n max.: 13300 1/min
Segment-/Schnittbreite: 3 mm
Segmenthöhe: 15 mm
Typ: Diamanttrockenbohrer
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser: 12 mm
Vorteil:
Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Verwendung:
Keramik/Fliesen: gut geeignet
Werkstoff:
Stein und Baumaterial
Passend für:
Bohren: gut geeignet
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel dank integriertem M14-Gewinde