• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamantschleiftopf DST S5 universal Ø 115 mm für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A345531151607185
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A345531151607185
EAN / GTIN 4027497513314
Herstellernummer A345531151607185
L-Nummer L50310 60

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Diamantschleiftopf ist mit synthetischen Diamanten besetzt und ist bestens geeignet für die Flächenbearbeitung, das Polieren, Glätten und Bearbeiten von Betonprodukten, Granit, Estrich und Naturstein und zur Entfernung von Klebstoffen und weiteren Überständen. Der Diamantschleiftopf arbeitet sehr gleichmäßig, entwickelt weniger Vibrationen und ist deswegen das richtige Werkzeug für schnelle Arbeit auf dem Bau. Dank 22,23 mm Bohrung ist er universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar.

Merkmal:

Werkzeugform: Topf
n max.: 13300 1/min
Produktverpackung: Karton
Segmenthöhe: 5 mm
Sicherheitsnorm: ohne
Typ: Diamantschleiftopf
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 115 mm

Vorteil:

Dank der Topf-Form dieses Werkzeugs ist auch ein stirnseitiger Einsatz unproblematisch möglich. Sie bleiben flexibel.

Verwendung:

Stein/Ziegel/Gasbeton: gut geeignet
Beton/Beton armiert: gut geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Aufrauen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: geeignet
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: -
Schruppschleifen: gut geeignet

Hinweis:

Ohne Einschränkungen auch stirnseitig arbeiten
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb