• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamanttrennscheibe FLIESE S7 für Stein/Fliesen Ø 230 mm für Winkelschleifer

Artikel-Nr.: A344112301107013
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A344112301107013
EAN / GTIN 4027497472727
Herstellernummer A344112301107013
L-Nummer L50310 259

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Diamanttrennscheibe für Fliesen und Keramik ist mit synthetischen Diamanten besetzt und mit einer neuartigen Legierung versehen. Sie ermöglicht so das universelle Trennen der härtesten Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Dank optimierter Segmentgeometrie ist dabei nicht nur die Lebensdauer erhöht sondern auch Vibrationen reduziert und die Sicherheit verbessert. Die scharfen Diamantschneiden der Trennscheibe ermöglichen saubere Schnitte in glasierter Keramik. Diese Trennscheibe ist deswegen das richtige Werkzeug für schnelle Arbeit auf dem Bau mit sauberen Schnittkanten ohne Abplatzer. Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
n max.: 6600 1/min
Produktverpackung: Karton
Segment-/Schnittbreite: 2 mm
Segmenthöhe: 7 mm
Typ: Diamanttrennscheibe
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 230 mm

Vorteil:

Die mit synthetischen Diamanten besetzte und mit einer neuartigen Legierung versehene Trennscheibe ermöglicht das universelle Trennen der härtesten Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Dank optimierter Segmentgeometrie ist dabei nicht nur die Lebensdauer erhöht sondern auch Vibrationen reduziert und die Sicherheit verbessert.

Verwendung:

Keramik/Fliesen: gut geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial

Passend für:

Trennen: gut geeignet
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Die härtesten Werkstoffe bearbeiten mit Diamant, dem härtesten bekannten Material
Universell mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit einsetzbar durch neuartige Segmentlegierungen
Weniger Vibrationen, hohe Sicherheit und große Lebensdauer dank optimierter Segmentgeometrie
Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb