• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamanttrennscheibe LD Multi S13 für Beton/ Baumaterial Ø 350 mm Benzin-Trennschneider

Artikel-Nr.: A344033502213213
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A344033502213213
EAN / GTIN 4027497473113
Herstellernummer A344033502213213
L-Nummer L50310 224

Beschreibung

Beschreibung:

Diese universale Diamanttrennscheibe für den Straßenbau und die Baustelle ist mit synthetischen Diamanten besetzt und mit einer neuartigen Legierung versehen. Sie ermöglicht so das universelle Trennen der härtesten Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Dank optimierter Segmentgeometrie und geschmiedeter Segmente ist dabei nicht nur die Lebensdauer erhöht sondern auch Vibrationen reduziert und die Sicherheit verbessert. Die scharfen Diamantschneiden der Trennscheibe schneiden Ziegel, Dachpfannen, Mauerwerk, Gasbeton, Betonerzeugnisse und andere Baumaterialien ohne Probleme. Diese Trennscheibe ist deswegen das richtige Werkzeug für schnelle Arbeit auf dem Bau mit sauberen Schnittkanten ohne Abplatzer. Dank 22,23 mm Bohrung ist sie universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
n max.: 4000 1/min
Produktverpackung: Karton
Segment-/Schnittbreite: 3 mm
Segmenthöhe: 13 mm
Typ: Diamanttrennscheibe
V max. : 100 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 25.4 mm
Werkzeugdurchmesser: 350 mm

Vorteil:

Die mit synthetischen Diamanten besetzte und mit einer neuartigen Legierung versehene Trennscheibe ermöglicht das universelle Trennen der härtesten Materialien mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Dank optimierter Segmentgeometrie ist dabei nicht nur die Lebensdauer erhöht sondern auch Vibrationen reduziert und die Sicherheit verbessert.

Verwendung:

Stein/Ziegel/Gasbeton: gut geeignet
Beton/Beton armiert: gut geeignet
Granit: gut geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial

Passend für:

Trennen: gut geeignet
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Die härtesten Werkstoffe bearbeiten mit Diamant, dem härtesten bekannten Material
Passend für alle Maschinen z.B. Benzintrenner mit 1″ Werkzeugaufnahme
Universell mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit einsetzbar durch neuartige Segmentlegierungen
Weniger Vibrationen, hohe Sicherheit und große Lebensdauer dank optimierter Segmentgeometrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb