• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamantschleifstift DS Zylinderform 4x5 mm Schaft 3 mm

Artikel-Nr.: A34013055126
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A34013055126
EAN / GTIN 4027497031207
Herstellernummer A34013055126
L-Nummer L51630 2

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine • Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung • Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft • Ohne Chrom-Beschichtung • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Gesamtlänge: 40 mm
Korngröße: D126
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 35 mm
Sicherheitsnorm: EN 13236
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 5 mm
Werkzeugdurchmesser: 4 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb