• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamantfeile DF 3142 Querschnitt 3.5 mm Korn D 91

Artikel-Nr.: A34003142091
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
Produktart Nadelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A34003142091
EAN / GTIN 4027497030996
Herstellernummer A34003142091
L-Nummer L50310 151

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Präziesen Abtrag erzeugen dank Nadelfeile Ihre Vorteile: •

Merkmal:

Werkzeugform: Handfeile
Feilenart: Nadelfeilen
Form: Dreikant
Gesamtlänge: 140 mm
Korngröße: D 91
Produktverpackung: Beutel
Querschnitt: 3.5 mm
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

Vorteil:

The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Präziser Abtrag erzeugen dank Nadelfeile

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb