• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamantfeile DF 3130 Querschnitt 4 mm Korn D 126

Artikel-Nr.: A34003130126
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
Produktart Riffelfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A34003130126
EAN / GTIN 4027497030927
Herstellernummer A34003130126
L-Nummer L50310 149

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Auch gut zum automatischen Einsatz in Feilmaschinen geeignet Ihre Vorteile: •

Merkmal:

Werkzeugform: Handfeile
Feilenart: Maschinenfeilen
Form: Rund
Gesamtlänge: 50 mm
Korngröße: D 126
Produktverpackung: Beutel
Querschnitt: 4 mm
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

Vorteil:

The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Stein und Baumaterial
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Auch gut zum automatischen Einsatz in Feilmaschinen geeignet