Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Auch gut zum automatischen Einsatz in Feilmaschinen geeignet Ihre Vorteile: •
Merkmal:
Werkzeugform: Handfeile
Feilenart: Maschinenfeilen
Form: flach
Gesamtlänge: 50 mm
Korngröße: D 126
Produktverpackung: Beutel
Querschnitt: 4 X 1 mm
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vorteil:
The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet
Werkstoff:
Stein und Baumaterial
Guss
Kunststoff und Holz
Passend für:
Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Präzisionsbearbeitung: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Auch gut zum automatischen Einsatz in Feilmaschinen geeignet