• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter PSH universal Ø 125 mm mit Kletthaftsystem Vlies Zirkonkorund Korn 280

Artikel-Nr.: A3380125107001
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A3380125107001
EAN / GTIN 4027497130061
Herstellernummer A3380125107001
L-Nummer L50260 445

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Sichere Verbindung dank Kletthaftsystem • Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Schnelle und werkzeuglose Montage • Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche • Es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall, wie bei selbstklenbenden Systemen, an Ihre Vorteile: • Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Dank Kletthaftsystem gehören Montagehilfen der Vergangenheit an. Das Werkzeug hält trotz schneller Montage sicher und es fällt kein unnöitger Verpackungsabfall an, wie z.B. bei selbstklebenden Haftystemen.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Korngröße: Korund Korn 280 - Vlies NK sehr fein
n max.: 7650 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vlies/Material: Korund Korn 280 - Vlies NK sehr fein
Werkzeugaufnahme: Klettgewebe
Werkzeugdurchmesser: 125 mm

Vorteil:

Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Dank Kletthaftsystem gehören Montagehilfen der Vergangenheit an. Das Werkzeug hält trotz schneller Montage sicher und es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall an, wie z.B. bei selbstklebenden Haftsystemen.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Sichere Verbindung dank Kletthaftsystem
Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Schnelle und werkzeuglose Montage
Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche
Es fällt kein unnötiger Verpackungsabfall wie bei selbstklebenden Systemen an

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb