• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 75 mm Ceramic Korn 80

Artikel-Nr.: A33790750800458
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A33790750800458
EAN / GTIN 4027497103058
Herstellernummer A33790750800458

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten • Sichere Verbindung dank Metallgewinde • Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient • Automatische Zentrierung beim Montieren • Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer • Schnelle und werkzeuglose Montage • Hohe Lebensdauer • Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß • Universell einsetzbar • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns Ihre Vorteile: • Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten. • Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Korngröße: 80
n max.: 20000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: CER (Ceramic-Korn)
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schnellverschuß aus Metall
Werkzeugdurchmesser: 75 mm

Vorteil:

Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.
Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.

Verwendung:

Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss
Titan

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hoher und schneller Abtrag besonders auf gehärteten Oberflächen, Zunder, Hart-Beschichtungen und Panzerschweißnähten
Sichere Verbindung dank Metallgewinde
Zerspant auch härteste Werkstoffe effizient
Automatische Zentrierung beim Montieren
Höchste Härte und Schärfe für eine beeindruckende Lebensdauer
Schnelle und werkzeuglose Montage
Hohe Lebensdauer
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß
Universell einsetzbar
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb