• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter PSR universal Ø 50 mm Vlies Korund Korn 100

Artikel-Nr.: A33760500020458
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
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
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A33760500020458
EAN / GTIN 4027497102402
Herstellernummer A33760500020458

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Sichere Verbindung dank Kunststoffgewinde • Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Automatische Zentrierung beim Montieren • Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche • Schnelle und werkzeuglose Montage • Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß • Universell einsetzbar und Kompatibel zu Roloc Ihre Vorteile: • Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Guter Halt, automatische Zentrierung und eine schnelle werkzeuglose Montage dank Kunststoffgewinde zeichnen dieses Werkzeug aus. Der Träger hält durch seinen geringen Verschleiß im Vergeleich zu Haftsystemen mit Kletthaken oder Klebeflächen außerdem deutlich länger.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Korngröße: 100
n max.: 30000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Vlies (Normalkorund)
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vlies/Material: Vlies mittel
Werkzeugaufnahme: Schnellverschuß aus Kunststoff
Werkzeugdurchmesser: 50 mm

Vorteil:

Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Guter Halt, automatische Zentrierung und eine schnelle werkzeuglose Montage dank Kunststoffgewinde zeichnen dieses Werkzeug aus. Der Träger hält durch seinen geringen Verschleiß im Vergeleich zu Haftsystemen mit Kletthaken oder Klebeflächen außerdem deutlich länger.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Kunststoff und Holz

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Sichere Verbindung dank Kunststoffgewinde
Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Automatische Zentrierung beim Montieren
Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß
Universell einsetzbar und kompatibel zu Roloc

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb