• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 25 mm Vlies Korund Korn 80

Artikel-Nr.: A33740250040458
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A33740250040458
EAN / GTIN 4027497100644
Herstellernummer A33740250040458

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Sichere Verbindung dank Metallgewinde • Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Automatische Zentrierung beim Montieren • Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche • Schnelle und werkzeuglose Montage • Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß Ihre Vorteile: • Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleiflvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Korngröße: 80
n max.: 12000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: Vlies (Normalkorund)
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Vlies/Material: Vlies grob
Werkzeugaufnahme: Schnellverschuß aus Metall
Werkzeugdurchmesser: 25 mm

Vorteil:

Dank des verwendeten Polyamids passt sich das Schleifvlies auch unebenen Oberflächen perfekt an. Sie sparen Kraft und Zeit beim Arbeiten und erreichen trotzdem ein perfektes Oberflächenergebnis.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Kunststoff und Holz

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Sichere Verbindung dank Metallgewinde
Weiches Material: Kaum Kraftaufwand beim Einsatz notwendig
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Automatische Zentrierung beim Montieren
Zeitsparend arbeiten durch flexible Auflagefläche
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb