• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter PSR universal Ø 50 mm Zirkonkorund Korn 36

Artikel-Nr.: A33630500360458
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A33630500360458
EAN / GTIN 4027497100538
Herstellernummer A33630500360458

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl • Sichere Verbindung dank Kunststoffgewinde • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Automatische Zentrierung beim Montieren • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Schnelle und werkzeuglose Montage • Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß • Universell einsetzbar und Kompatibel zu Roloc Ihre Vorteile: • Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer. • Guter Halt, automatische Zentrierung und eine schnelle werkzeuglose Montage dank Kunststoffgewinde zeichnen dieses Werkzeug aus. Der Träger hält durch seinen geringen Verschleiß im Vergeleich zu Haftsystemen mit Kletthaken oder Klebeflächen außerdem deutlich länger.

Merkmal:

Werkzeugform: flach
Korngröße: 36
n max.: 30000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: ZK (Zirkonkorund)
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schnellverschuß aus Kunststoff
Werkzeugdurchmesser: 50 mm

Vorteil:

Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.
Guter Halt, automatische Zentrierung und eine schnelle werkzeuglose Montage dank Kunststoffgewinde zeichnen dieses Werkzeug aus. Der Träger hält durch seinen geringen Verschleiß im Vergeleich zu Haftsystemen mit Kletthaken oder Klebeflächen außerdem deutlich länger.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss
Titan

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Sichere Verbindung dank Kunststoffgewinde
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Automatische Zentrierung beim Montieren
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß
Universell einsetzbar und kompatibel zu Roloc

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb