• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 38 mm Spezialkorund Korn 120

Artikel-Nr.: A33520381200458
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A33520381200458
    EAN / GTIN 4027497101962
    Herstellernummer A33520381200458
    L-Nummer L50260 456

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Keine Blaufärbung heißt weniger Nacharbeit • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Sichere Verbindung dank Metallgewinde • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Automatische Zentrierung beim Montieren • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns • Schnelle und werkzeuglose Montage • Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß Ihre Vorteile: • Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.

    Merkmal:

    Werkzeugform: flach
    Korngröße: 120
    n max.: 30000 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: NKE (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
    V max. : 80 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schnellverschuß aus Metall
    Werkzeugdurchmesser: 38 mm

    Vorteil:

    Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an.
    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
    Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Polieren: geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Keine Blaufärbung - weniger Nacharbeit
    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Sichere Verbindung dank Metallgewinde
    Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
    Automatische Zentrierung beim Montieren
    Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns
    Schnelle und werkzeuglose Montage
    Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb