Beschreibung:
Ihre Mehrwerte: • Keine Blaufärbung heißt weniger Nacharbeit • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Sichere Verbindung dank Metallgewinde • Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Automatische Zentrierung beim Montieren • Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns • Schnelle und werkzeuglose Montage • Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß Ihre Vorteile: • Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.
Merkmal:
Werkzeugform: flach
Korngröße: 60
n max.: 40000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NKE (Normalkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schnellverschuß aus Metall
Werkzeugdurchmesser: 25 mm
Vorteil:
Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an.
Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet
Werkstoff:
Edelstahl
Passend für:
Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -
Hinweis:
Keine Blaufärbung - weniger Nacharbeit
Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
Sichere Verbindung dank Metallgewinde
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
Automatische Zentrierung beim Montieren
Lange verwendbar - kein Verglasen des Schleifkorns
Schnelle und werkzeuglose Montage
Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß