• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifblätter PSG universal Ø 38 mm Korund Korn 60

Artikel-Nr.: A33510380600458
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
    Produktart Schleifpapier

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A33510380600458
    EAN / GTIN 4027497100088
    Herstellernummer A33510380600458
    L-Nummer L50260 69

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Sichere Verbindung dank Metallgewinde • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund • Automatische Zentrierung beim Montieren • Schnelle und werkzeuglose Montage • Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß Ihre Vorteile: • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten. • Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.

    Merkmal:

    Werkzeugform: flach
    Korngröße: 60
    n max.: 30000 (1/min)
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: NK (Normalkorund)
    V max. : 80 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugaufnahme: Schnellverschuß aus Metall
    Werkzeugdurchmesser: 38 mm

    Vorteil:

    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.
    Das Metallgewinde dieses Werkzeugs macht zusätzliches Material bei der Montage überflüssig. Das Werkzeug wird automatisch zentriert und hält sicher. Gegenüber Kletthaken oder Klebeflächen weist der Träger durch seinen geringen Verschleiß außerdem eine erhöhte Lebensdauer auf.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Kunststoff und Holz
    Guss
    Aluminium

    Passend für:

    Anfasen: gut geeignet
    Entgraten: gut geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: geeignet
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Sichere Verbindung dank Metallgewinde
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund
    Automatische Zentrierung beim Montieren
    Schnelle und werkzeuglose Montage
    Lange Lebensdauer des Trägers dank geringem Verschleiß

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb