• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Werkzeugaufnahme SRTR für Schleifrollen 30x63 mm Schaft 6 mm

Artikel-Nr.: A32030160001
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
Produktart Schleifrollenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A32030160001
EAN / GTIN 4027497028283
Herstellernummer A32030160001
L-Nummer L50550 18

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser wiederverwendbarer Schleifrollenträger dient zur sicheren Aufnahme von zylindrischen und konischen Schleifrollen. Der hochwertige Stahlschaft des Schleifrollenträgers passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Gesamtlänge: 64 mm
Produktverpackung: Karton
Schaftlänge: 40 mm
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 6 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 64 mm
Werkzeugdurchmesser: 3 mm

Vorteil:

Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: suitable
Tool steel: suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: suitable
Cast iron: best suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Plastic/Wood/Rubber: best suitable

Passend für:

Anfasen: -
Bohren: -
Bürsten: -
Entgraten: -
Feinschleifen: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb