• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grip 13 PU Diamant-Strickhandschuh (PK12) Grau/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: A312G8RXXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Grau/Schwarz
Handschuhgröße 11

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A312G8RXXL
EAN / GTIN 5036146018147
Herstellernummer A312G8RXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Handschuhe sind mit einem diamantgestrickten Innenfutter ausgestattet und bieten eine unübertroffene Kombination aus Atmungsaktivität, Komfort und Fingerfertigkeit. Das atmungsaktive Mesh-Gewebe sorgt für eine optimale Luftzirkulation und hält Ihre Hände auch bei intensiven Aufgaben kühl. Mit ihrer Nitrilschaumbeschichtung bieten diese Handschuhe sowohl bei nassen als auch bei öligen Bedingungen einen ausgezeichneten Grip und ermöglichen es Ihnen, die Kontrolle und Präzision zu behalten. Die nahtlose erhöht die Haltbarkeit und macht sie zu einem zuverlässigen Begleiter für den langfristigen Einsatz. Erhältlich in für zusätzlichen Komfort.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Mesh-Gewebe
  • Nitrilschaumschicht für hervorragenden Grip bei nassen und trockenen Bedingungen
  • Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
  • Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand
  • Schutz gegen Kontakthitze bis zu 100°C
  • Preisgünstig in einer Packung mit 12 Paaren
  • Nahtloses Futter Maschenstärke 13
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Werkstoff:

Werkstoff: Polyester; Gummi;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb