• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nitrilhandschuh Mit Strickbund Marine L

Artikel-Nr.: A300NARL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe Marine
Handschuhgröße 9

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A300NARL
EAN / GTIN 5036108174829
Herstellernummer A300NARL

Beschreibung

Beschreibung:

Der Nitrilhandschuh mit Strickbund ist vollständig beschichtet für zusätzliche Abriebfestigkeit. Die strapazierfähige Nitrilbeschichtung verhindert das Eindringen von Fett, Öl und Wasser. Geeignet für Müllabfuhr, Haustechnik und Wartung.

Merkmal:

  • Glatte schwere Nitrilbeschichtung
  • Strickstärke 12 für Feinfühligkeit
  • Vollbeschichtung für maximalen Feuchtigkeitschutz
  • Baumwoll Jersey Futter mit Strickbund
  • Einsetzbar für Arbeitsumgebungen bei denen Fette und Öle zum Einsatz kommen.
  • Maximale Abriebfestigkeit EN Stufe 4
  • CE zertifiziert
  • ANSI Abriebfestigkeit Stufe 3

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; Polyester; Jerseyfutter;
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb