• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Langband SBLT 13x305 mm Korund Korn 150

Artikel-Nr.: A3000130305120T
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A3000130305120T
    EAN / GTIN 4027497309627
    Herstellernummer A3000130305120T
    L-Nummer L50310 80

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen • Für handelsübliche Bandschleifmaschinen geeignet: Kein lukasspezifischer Träger oder Adapter notwendig • Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff • Flexibler Aufbau: Kaum Vibrationen beim Einsatz • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund Ihre Vorteile: • Das flexible Schleifband ohne Unterfütterung passt sich auch unebenen Oberflächen perfekt an. Dank des weichen Materials treten beim Einsatz kaum Vibrationen auf und ein gutes Oberflächenergebnis ist sicher. • Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Merkmal:

    Bandlänge: 305 mm
    Bandverbindung: Schrägverschluss gestoßen mit Folie (E07)
    Korngröße: 120
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: NK (Normalkorund)
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 13 mm

    Vorteil:

    Das flexible Schleifband ohne Unterfütterung passt sich auch unebenen Oberflächen perfekt an. Dank des weichen Materials treten beim Einsatz kaum Vibrationen auf und ein gutes Oberflächenergebnis ist sicher.
    Das bei diesem Werkzeug verwendete Korund besticht mit guten Standzeiten auf Baustahl, beim Schruppschleifen und beim Grobschliff. Es erlaubt Ihnen kosteneffizient zu arbeiten.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
    Werkzeugstähle: geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
    Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

    Werkstoff:

    Stahl
    Kunststoff und Holz
    Guss
    Aluminium

    Passend für:

    Entgraten: gut geeignet
    Bohren: -
    Bürsten: -
    Feinschleifen: -
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Polieren: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
    Für handelsübliche Bandschleifmaschinen geeignet: Kein lukasspezifischer Träger oder Adapter notwendig
    Gute Lebensdauer auf diversen Werkstoffen, im Grob- und Feinschliff
    Flexibler Aufbau: Kaum Vibrationen beim Einsatz
    Gutes Preis-/Leistungsverhältnis dank Normalkorund

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb