• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Schleifband SBZY 30x30 mm Korund Korn 80

Artikel-Nr.: A300003030080
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A300003030080
EAN / GTIN 4027497383757
Herstellernummer A300003030080
L-Nummer L50250 658

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen • Für handelsübliche Bandschleifmaschinen geeignet: Kein lukasspezifischer Träger oder Adapter notwendig • Flexibler Aufbau: Kaum Vibrationen beim Einsatz Ihre Vorteile: • Das flexible Schleifband ohne Unterfütterung passt sich auch unebenen Oberflächen perfekt an. Dank des weichen Materials treten beim Einsatz kaum Vibrationen auf und ein gutes Oberflächenergebnis ist sicher.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Korngröße: 60
Bandverbindung: Schrägverschluss gestoßen mit Folie (E07)
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 30 mm
Werkzeugdurchmesser: 30 mm
n max.: 26000 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: NK (Normalkorund)
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

Vorteil:

Das flexible Schleifband ohne Unterfütterung passt sich auch unebenen Oberflächen perfekt an. Dank des weichen Materials treten beim Einsatz kaum Vibrationen auf und ein gutes Oberflächenergebnis ist sicher.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: geeignet
Werkzeugstähle: geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Kunststoff und Holz
Guss
Aluminium

Passend für:

Anfasen: geeignet
Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Lack entfernen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: geeignet

Hinweis:

Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Für handelsübliche Bandschleifmaschinen geeignet: Kein lukasspezifischer Träger oder Adapter notwendig
Flexibler Aufbau: Kaum Vibrationen beim Einsatz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb