• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierwalze P6PW Medium 100x100 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 46 mittel

Artikel-Nr.: A29401001000021
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
    Produktart Vlies-Grobreinigungswalze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A29401001000021
    EAN / GTIN 4027497479269
    Herstellernummer A29401001000021
    L-Nummer L50310 188

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ihre Mehrwerte: • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Zugelasssen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug • Breite Flächen schnell bearbeiten • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien werden effizient zerspant und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Walze
    Härte: MWP - weich
    Körngröße: 46
    Produktverpackung: Karton
    Schleifmittel: SIC grün
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 10 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugart: Polierwalzen
    Werkzeugaufnahme: Bohrung
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 19 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 100 mm
    Werkzeugdurchmesser: 100 mm

    Vorteil:

    Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
    Glas/Hartmetall: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Aluminium

    Passend für:

    Entgraten: geeignet
    Feinschleifen: gut geeignet
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: gut geeignet
    Lack entfernen: gut geeignet
    Polieren: gut geeignet
    Präzisionsbearbeitung: -
    Reinigen: gut geeignet
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
    Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
    Breite Flächen schnell bearbeiten
    Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb