• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierwalze P6PW Medium 100x50 mm Bohrung 19 mm Siliciumcarbid Korn 80

Artikel-Nr.: A29401000500041
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
Produktart Vlies-Grobreinigungswalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A29401000500041
EAN / GTIN 4027497437658
Herstellernummer A29401000500041
L-Nummer 568485 80

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Zugelasssen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug • Breite Flächen schnell bearbeiten • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien werden effizient zerspant und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

Werkzeugform: Walze
Härte: MWP - weich
Körngröße: 80
Produktverpackung: Karton
Schleifmittel: SIC grün
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 10 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugart: Polierwalzen
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 19 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 50 mm
Werkzeugdurchmesser: 100 mm

Vorteil:

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium

Passend für:

Entgraten: geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: gut geeignet
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Breite Flächen schnell bearbeiten
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests