• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform fein 10x20 mm Schaft 3 mm Siliciumcarbid Korn 240

Artikel-Nr.: A29300100203078
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Polierstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A29300100203078
EAN / GTIN 4027497581351
Herstellernummer A29300100203078
L-Nummer L50310 55

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Polierstift der Gruppe P6 ermöglicht Ihnen eine einfache Verbesserung von Oberflächengüte und der Maßgenauigkeit Ihres Werkstücks. Dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug ist dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien können effizient bearbeitet werden und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. Der Polierstift ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar. Aufgrund der hohen Standzeiten und guten Kantenstabilität ist er hervorragend in automatisierten Prozessen wie dem Spitzenlos-Rundschleifen von Rohren oder dem Marmorieren von Edelstahlblechen geeignet. Der hochwertige Stahlschaft dieses Polierstifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

Merkmal:

Werkzeugform: Zylinder
Härte: HP - hart
Körngröße: 240
Produktverpackung: Beutel
Schaftlänge: 30 mm
Schleifmittel: SIC grün
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 20 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugart: Polierstifte
Werkzeugaufnahme: Schaft
Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 20 mm
Werkzeugdurchmesser: 10 mm

Vorteil:

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium
Guss
Kunststoff und Holz

Passend für:

Feinschleifen: gut geeignet
Polieren: gut geeignet
Entgraten: -
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
Ohne Chrom-Beschichtung
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb