• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierstift P6ZY Zylinderform fein 8x16 mm Schaft 3 mm Siliciumcarbid Korn 240

Artikel-Nr.: A29300080163078
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
    Produktart Polierstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer A29300080163078
    EAN / GTIN 4027497581344
    Herstellernummer A29300080163078
    L-Nummer L50310 248

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieser Polierstift der Gruppe P6 ermöglicht Ihnen eine einfache Verbesserung von Oberflächengüte und der Maßgenauigkeit Ihres Werkstücks. Dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug ist dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien können effizient bearbeitet werden und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer. Der Polierstift ist im Trocken- und Nassschliff einsetzbar. Aufgrund der hohen Standzeiten und guten Kantenstabilität ist er hervorragend in automatisierten Prozessen wie dem Spitzenlos-Rundschleifen von Rohren oder dem Marmorieren von Edelstahlblechen geeignet. Der hochwertige Stahlschaft dieses Polierstifts passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Dank Zink-Nickel-Beschichtung bleibt dieses Werkzeug rostfrei.

    Merkmal:

    Werkzeugform: Zylinder
    Härte: HP - hart
    Körngröße: 240
    Produktverpackung: Beutel
    Schaftlänge: 30 mm
    Schleifmittel: SIC grün
    Sicherheitsnorm: EN 12413
    V max. : 20 m/s
    Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
    Werkzeugart: Polierstifte
    Werkzeugaufnahme: Schaft
    Werkzeugaufnahmeabmessung: 3 mm
    Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 16 mm
    Werkzeugdurchmesser: 8 mm

    Vorteil:

    Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.
    Der hochwertige Stahlschaft des Werkzeugs passt optimal in die Antriebsmaschine. Klemmen, Schlupf oder gar Schaftbruch gehören der Vergangenheit an.

    Verwendung:

    Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
    Werkzeugstähle: gut geeignet
    Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
    Gusseisen: gut geeignet
    Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
    Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
    Glas/Hartmetall: gut geeignet

    Werkstoff:

    Edelstahl
    Stahl
    Aluminium
    Guss
    Kunststoff und Holz

    Passend für:

    Feinschleifen: gut geeignet
    Polieren: gut geeignet
    Reinigen: gut geeignet
    Entgraten: -
    Fräsen: -
    Gravieren: -
    Gussputzen: -
    Kehlnahtschleifen: -
    Lack entfernen: -
    Präzisionsbearbeitung: -
    Satinieren: -
    Schruppschleifen: -

    Hinweis:

    Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
    Perfekte Maßhaltigkeit: Passt optimal in die Antriebsmaschine
    Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
    Rostfrei durch Zink-Nickel-Beschichtung
    Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
    Kein gefährlicher Schaftbruch dank hochwertigem Stahlschaft
    Ohne Chrom-Beschichtung
    Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb