• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Marmorierstift P6MA Medium 50x30 mm Schaft 6 mm Siliciumcarbid Korn 60

Artikel-Nr.: A29200500306034
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Tip produs Piatră de lustruire

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A29200500306034
EAN / GTIN 4027497019571
Herstellernummer A29200500306034
L-Nummer L50310 133

Beschreibung

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Precizie dimensională perfectă: se potrivește optim în mașina de antrenare - Aprobat și pentru industria aerospațială datorită șlefuirii reci și a scânteilor mici - Fără rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel - Taie eficient și materiale mai dure - Fără rupere periculoasă a tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate - Fără acoperire cu crom - Calitate testată: Siguranță ridicată datorită testelor regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt tăiate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă. - Tija din oțel de înaltă calitate a sculei se potrivește perfect în mașina de găurit. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Caracteristică:

Forma sculei: Cilindru
Duritate: MP - medie
Mărimea granulației: 60
Ambalajul produsului: Pungă
Lungimea tijei: 40 mm
Abraziv: SiC verde
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 10 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Tip de instrument: Ace de marmorare
Suport de scule: tijă
dimensiunea suportului de scule: 6 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
Diametrul sculei: 50 mm

Avantaj:

Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.
Tija din oțel de înaltă calitate a uneltei se potrivește perfect în scula electrică. Blocajele, alunecările sau chiar ruperea arborelui sunt de domeniul trecutului.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Sticlă/metal dur: bine adaptat

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
Fontă
Titan

Adaptat pentru:

Măcinare fină: bine adaptată
Finisarea liniei: bine adaptată
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: -
Lustruire: bine adaptat
Prelucrare de precizie: -
Curățenie: bine adaptat
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Precizie dimensională perfectă: Se potrivește perfect în mașina de acționare
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Rezistent la rugină datorită acoperirii cu zinc-nichel
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Fără ruperi periculoase ale tijei datorită tijei din oțel de înaltă calitate
Fără acoperire cromată
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb