• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierscheibe P6SE1 universal fein 200x25 mm Bohrung 25 mm Siliciumcarbid Korn 150

Artikel-Nr.: A29102000250061
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A29102000250061
EAN / GTIN 4027497435265
Herstellernummer A29102000250061

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Zugelasssen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien werden effizient zerspant und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

Werkzeugform: Scheibe
Härte: MWP - weich
Körngröße: 150
Produktverpackung: Beutel
Schleifmittel: SIC grün
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 20 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugart: Polierscheiben
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 25 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 25 mm
Werkzeugdurchmesser: 200 mm

Vorteil:

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium
Guss
Titan

Passend für:

Entgraten: geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: geeignet
Polieren: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: gut geeignet
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb