• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Polierscheibe P6SE1 universal fein 150x25 20 mm Siliciumcarbid Korn 240

Artikel-Nr.: A29101500250074
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
Produktart Polierscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A29101500250074
EAN / GTIN 4027497010424
Herstellernummer A29101500250074
L-Nummer L50310 220

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Zugelasssen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härte Werkstoffe wie Stein, Glass und Hochlegierte Materialien werden effizient zerspant und das harte und scharfe Schleifkorn sorgt für eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

Werkzeugform: Scheibe
Härte: MP - mittel
Körngröße: 240
Produktverpackung: Beutel
Schleifmittel: SIC grün
Sicherheitsnorm: EN 12413
V max. : 25 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugart: Polierscheiben
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 20 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe: 25 mm
Werkzeugdurchmesser: 150 mm

Vorteil:

Dieses Werkzeug mit Siliciumcarbid ist dank seines kühlen Schliffes und dem geringen Funkenflug sogar für die Luft- und Raumfahrt zugelassen. Auch härtere Werkstoffe wie Stein, Glas und hochlegierte Materialien werden effizient zerspant. Das harte und scharfe Schleifkorn des Werkzeugs sorgt zusätzlich für eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium
Guss
Titan

Passend für:

Entgraten: geeignet
Feinschleifen: gut geeignet
Lack entfernen: geeignet
Polieren: gut geeignet
Reinigen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Präzisionsbearbeitung: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Zugelassen auch für Luft- und Raumfahrt dank kühlem Schliff und wenig Funkenflug
Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient
Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb