• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Kompaktschleifteller PG EASY ∅ 230 mm Purple Grain CER 36 flach

Artikel-Nr.: A27612300361547
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer A27612300361547
EAN / GTIN 4027497222803
Herstellernummer A27612300361547

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der PG Easy Purple Grain ist ein aggressiver Allrounder mit einer beeindruckenden Standzeit, speziell entwickelt für Heavy-Duty-Anwendungen.
  • Bereits bei geringem Kraftaufwand erreicht der Kompaktschleifteller beeindruckende Abtragswerte, insbesondere auf Stahl aber auch auf Edelstahl.
  • Der integrierte glasfaserverstärkte Stützteller sorgt für hohe Stabilität und Haltbarkeit bei gleichzeitigem Komfort in der Anwendung: Gleichlauf und Aggressivität wurden gesteigert.
  • Der innovative PG-Werkzeugaufbau ermöglicht einen gleichmäßigen Verschleiß ohne Überhitzen, Verspröden oder Ausbrüche und die tiefe Kröpfungszone erlaubt ein flaches Arbeiten.
  • Durch seine besondere Werkzeuggeometrie erreicht der EASY-Kompaktschleifteller auch schwer zugängliche Bereiche und bietet damit mehr Einsatzmöglichkeiten als ein konventionelles Werkzeug.
  • Der PG Easy ist viermal schneller und besonders robust im Vergleich zu herkömmlichen Schleiftellern.
  • Die aus einem Stück bestehende Schleiffläche sorgt für viele Vorteile: Geringerer Verschleiß, eine optimierte Kornhaftung, hohe Lebensdauer und weniger Werkzeugwechsel.
  • Ein weiterer Bonus ist der Selbstschärfeffekt durch das Keramikkorn, wodurch ein aggressiver, kühler Schliff bei gleichzeitig geringer Anpresskraft ermöglicht wird.
  • Beim Einsatz brechen Ceramic-Partikel ab und machen so Platz für neue mit scharfen Schneiden.
  • Deswegen erzielt dieses universell einsetzbare Werkzeug ohne viel Kraftaufwand gleichmäßig über die gesamte Einsatzdauer äußerst hohe Abtragsraten und eine beachtliche Lebensdauer.
  • Gehärtete Oberflächen, verschleißfeste Stähle, Zunder- und Hartschichten, Titanlegierungen sowie Panzerschweißnähte stellen kein Problem dar und lassen sich in kurzer Zeit bearbeiten.

Merkmal:

  • Werkzeugform: Scheibe
  • Korngröße: 36
  • n max.: 6600 (1/min)
  • Produktverpackung: Karton
  • Schleiflamellentellerausführung: PG EASY - iQ-Serie
  • Schleifmittel: CER (Ceramic-Korn)
  • Sicherheitsnorm: oSa
  • V max.: 80 m/s
  • Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
  • Werkzeugaufnahme: Bohrung
  • Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
  • Werkzeugdurchmesser: 230 mm
  • Schleiflamellentellerform: flach

Vorteil:

  • Ein Werkzeug statt zwei: Macht den Wechsel zwischen Fiberschleifscheibe und Schruppscheibe überflüssig.
  • In sechs Größen erhältlich
  • Gleichmäßiger Verschleiß ohne Überhitzen, Verspröden oder Ausbrüche
  • Innovatives Keramikkorn: scharf bis zum Ende
  • Höchste Abtragswerte bei geringem Kraftaufwand

Verwendung:

  • Stahl und Stahlguss: gut geeignet
  • Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
  • Werkzeugstähle: gut geeignet
  • Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
  • Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

  • Edelstahl
  • Stahl
  • Aluminium
  • Titan
  • Guss

Passend für:

  • Anfasen: gut geeignet
  • Entgraten: gut geeignet
  • Gussputzen: geeignet
  • Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
  • Schruppschleifen: gut geeignet

Hinweis:

  • Der aggressive Allrounder – glasfaserverstärkt für maximale Performance

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb