• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifscheibe SLTs-flex universal Ø 178 mm Zirkonkorund Korn 80 flach

Artikel-Nr.: A272917808018
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A272917808018
EAN / GTIN 4027497408054
Herstellernummer A272917808018

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser superflexible Schleiflamellenteller mit Sichellamellen zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen ist die perfekte Alternative zu Schruppscheiben oder gewöhnlichen Schleiflamellentellern. Er eignet sich hervorragend zum Entgraten, Verputzen, Entrosten, Glätten und zur Schweißnahtbearbeitung. Der kleine Harzkern mit praktischem M14-Gewinde ermöglicht einen noch größeren Lamellenüberstand (als beim SLT-flex). Die Schleifscheibe ist dadurch maximal flexibel, passt sich auch unebenen Oberflächen an und benötigt nur wenig Kraftaufwand beim Arbeiten. So ist sie mit einer hohen Lebensdauer bestens für das Kehlnahtschleifen geeignet. Eine Beschädigung des Werkstücks durch den Träger ist ausgeschlossen. Die von LUKAS patentierte Lamellenform und -anordnung ermöglicht im Gegensatz zum Schruppschleifen 50% weniger Lärm, weniger Vibrationen, schnelleres Arbeiten, mehr Leistung und bessere Oberflächenergebnisse. Die flache Lage der optimal verklebten Sichellamellen ermöglicht nicht nur eine erhöhte Arbeitssicherheit, sie schränkt auch den Verschleiß des Werkzeugs ein. Das Schleifkorn haftet besonders fest in seiner Unterlage und wird optimal genutzt. Im Außenbereich des Werkzeugs befinden sich besonders viele Schleifkörner, was zu einem besonders hohen Abtrag pro Minute führt. Ein hervorragender Abtrag und enorme Standzeiten sind garantiert. Durch seinen mehrlagigen Schleifbelag ist dieser Schleiflamellenteller immer so scharf, wie beim ersten Einsatz: Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht er eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer. Durch eine schleifaktive Deckbindung sowie ein spezielles Streuverfahren in der Produktion ist das Schleifkorn dieses Schleiflamellentellers perfekt ausgerichtet. Das Werkzeug setzt sich nicht zu, ist schärfer und erfordert wenig Kraftaufwand beim Arbeiten und auch Blaufärbungen oder Verglasen treten nicht auf. Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug außerdem auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt.

Merkmal:

Werkzeugform: gerade
Korngröße: 80
n max.: 8500 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleiflamellentellerausführung: SLTS mit großem Lamellenüberstand
Schleifmittel: ZKS (Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckbindung)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Innengewinde
Werkzeugaufnahmeabmessung: M14 Innengewinde mm
Werkzeugdurchmesser: 178 mm

Vorteil:

Sparen Sie Zeit: Dieses Werkzeug kann direkt auf die Spindel der Maschine oder auf einen passenden Schaft mit Außengewinde montiert werden. Zusätzliches Werkzeug ist nicht nötig.
Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität.
Die schleifaktive Deckbindung des Schleifleinens erleichtert Ihnen das Arbeiten. Dank kühlem Schliff gehören Blaufärbungen und Verglasen der Vergangenheit an.
Die stehenden Lamellen dieses Werkzeugs ermöglichen dank ihrem weichen Material einen flexiblen Einsatz auch auf unebenen Werkstücken. Ganz ohne schädliche Vibrationen erzielen sie eine hervorragende Oberfläche.
Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt.
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Aluminium

Passend für:

Entgraten: gut geeignet
Feinschleifen: geeignet
Kehlnahtschleifen: geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: gut geeignet

Hinweis:

Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag
Keine Blaufärbung - weniger Nacharbeit
Perfektes Ergebnis auch auf unebenen Oberflächen
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei
Schneller fertig dank höchster Abtragsleistung
Flexibler Aufbau: Kaum Vibrationen beim Einsatz
Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Schnelle und einfache Montage ohne Spannschlüssel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb