Beschreibung:
Dieser effiziente und leistungsstarke Schleiflamellenteller mit Sichellamellen ist die perfekte und verbesserte Alternative zu Schruppscheiben oder gewöhnlichen Schleiflamellentellern. Er eignet sich hervorragend zum Entgraten, Verputzen, Entrosten, Glätten und zur Schweißnahtbearbeitung. Die von LUKAS patentierte Lamellenform und -anordnung ermöglicht im Gegensatz zum Schruppschleifen 50% weniger Lärm, weniger Vibrationen, schnelleres Arbeiten, mehr Leistung und bessere Oberflächenergebnisse. Die flache Lage der optimal verklebten Sichellamellen ermöglicht nicht nur eine erhöhte Arbeitssicherheit, sie schränkt auch den Verschleiß des Werkzeugs ein. Das Schleifkorn haftet besonders fest in seiner Unterlage und wird optimal genutzt. Im Außenbereich des Werkzeugs befinden sich besonders viele Schleifkörner, was zu einem besonders hohen Abtrag pro Minute führt. Ein hervorragender Abtrag und enorme Standzeiten sind garantiert. Durch seinen mehrlagigen Schleifbelag ist dieser Schleiflamellenteller zusätzlich immer so scharf, wie beim ersten Einsatz: Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht er eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer. Dank 22,23 mm Bohrung ist dieser Schleiflamellenteller universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar. Der Stahlträger dieses Schleiflamellentellers ist exclusiv nur bei LUKAS erhältlich. Der stabile und robuste Träger bietet höchste Sicherheit (kein Bruch) und kann so gut auch im Robotereinsatz genutzt werden. Die gute Wäremableitung sorgt zudem für einen kühlen Schliff und macht wenig Nacharbeit nötig. Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug außerdem auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Regelmäßige Tests garantieren eine hohe Sicherheit. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt.
Merkmal:
Werkzeugform: gerade
Korngröße: 40
n max.: 10100 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleiflamellentellerausführung: SLTT - iQ-Serie
Schleifmittel: ZK (Zirkonkorund)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 150 mm
Vorteil:
Der Stahlträgerteller des Werkzeugs ist exclusiv bei LUKAS erhältlich. Der stabile und robuste Träger bietet höchste Sicherheit (kein Bruch) und kann so gut auch im Robotereinsatz genutzt werden. Die gute Wäremableitung sorgt zudem für einen kühlen Schliff und macht wenig Nacharbeit nötig.
Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität.
Die flache Lage der optimal verklebten Sichellamellen ermöglicht nicht nur eine erhöhte Arbeitssicherheit, sie schränkt auch den Verschleiß des Werkzeugs ein. Das Schleifkorn haftet besonders fest in seiner Unterlage und wird optimal genutzt. Im Außenbereich des Werkzeugs befinden sich besonders viele Schleifkörner, was zu einem besonders hohen Abtrag pro Minute führt. Ein hervorrangeder Abtrag ist garantiert.
Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt.
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.
Verwendung:
Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: geeignet
Gusseisen: geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: geeignet
Kunststoff/Holz/Gummi: geeignet
Werkstoff:
Edelstahl
Stahl
Kunststoff und Holz
Aluminium
Passend für:
Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schruppschleifen: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Aufrauen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Hinweis:
Kein Bruch des Werkzeuges dank robustem Stahlträgerteller
Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag
Kosteneffizienz durch optimale Ausnutzung des kompletten Schleifbelags dank speziell geformter Lamellen
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Keine Blaufärbung dank optimierter Wärmeableitung: Weniger Nacharbeit nötig
Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei
Mehr Schleifkorn im Außenbereich für eine hohe Schleifgeschwindigkeit
Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Auch für den Robotereinsatz bestens geeignet