• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Fächerschleifscheibe SLTR universal Ø 125 mm Zirkonkorund Korn 120 schräg

Artikel-Nr.: A27181251201535
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A27181251201535
EAN / GTIN 4027497117338
Herstellernummer A27181251201535
L-Nummer L50260 220

Beschreibung

Beschreibung:

Ihre Mehrwerte: • Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeugsgewicht • Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag • Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl • Hohe Sicherheit: Kein Bruch der sehr zugfesten Glasfasern • Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei • Mit rechtekigen Lamellen für ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis • Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung • Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer • Elastisches Trägermaterial: Wenig Vibrationen bei der Arbeit • Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie • Zerspant auch härtere Werkstoffe effizient • Ein Glasgewebe-Träger unterstützt durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnis • Hergestellt mit dem meistverkauften Träger • Günstig in der Anschaffung • Dank 22,23 mm Bohrung universell auf handelsüblichen Winkelschleifern verwendbar • Geprüfte Qualität: Hohe Sicherheit durch regelmäßige Tests Ihre Vorteile: • Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Wekzeugs ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnisse. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung machen das Werkzeug perfekt. • Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität. • Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt. • Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Merkmal:

Werkzeugform: schräg
Korngröße: 120
n max.: 12200 (1/min)
Produktverpackung: Karton
Schleiflamellentellerausführung: SLTR mit gewölbtem Glasgewebeträger
Schleifmittel: ZK (Zirkonkorund)
Sicherheitsnorm: EN 13743
V max. : 80 m/s
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme: Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung: 22.23 mm
Werkzeugdurchmesser: 125 mm

Vorteil:

Der leichte, stabile und elastische Glasgebewebe-Träger des Wekzeugs ermöglicht durch seine Flexibilität ein hervorragendes Oberflächenergebnisse. Die hohe Bruchsicherheit sowie geringe Vibrationen beim Arbeiten und eine leichte Handhabung machen das Werkzeug perfekt.
Dank mehrlagigem Schleifbelag ist dieses Werkzeug immer so scharf, wie beim ersten Einsatz. Wenn die oberen Lamellen verschleißen, wird frischer Schleifbelag der darunterliegenden Lamellen freigelegt. So erreicht das Werkzeug eine hohe Lebensdauer und eine gleichbleibende Arbeitsqualität.
Dank eines hochwertigen Harzsystems reißt dieses Werkzeug auch bei hohen Drehzahlen oder Arbeitstemperaturen nicht. Zusätzlich wird bei der Herstellung auf Umweltschutz geachtet und modernste Technologien mit kurzen Aushärtezeiten genutzt.
Durch den Selbstschärfeffekt des Zirkonkorunds, verbunden mit einer hohen Härte und Schärfe des Schleifkorns, erzielt dieses Werkzeug besonders auf harten und zähen Werkstoffen wie Edelstahl hohe Abträge und eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet

Werkstoff:

Edelstahl
Stahl
Guss

Passend für:

Anfasen: gut geeignet
Entgraten: gut geeignet
Schweißnahtbearbeitung: gut geeignet
Aufrauen: geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: -
Präzisionsbearbeitung: -
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: gut geeignet

Hinweis:

Leichtes Trägermaterial für geringes Werkzeuggewicht
Höchste Lebensdauer durch mehrlagigen Schleifbelag
Selbstschärfeffekt: Hoher Abtrag besonders auf Edelstahl
Hohe Sicherheit: Kein Bruch der sehr zugfesten Glasfasern
Immer frischer Schleifbelag im Einsatz: Verschleiß legt darunterliegende Lamellen frei
Mit rechteckigen Lamellen für ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Sicheres Arbeiten auch bei hohen Drehgeschwindigkeiten und Temperaturen dank spezieller Harzverklebung
Hohe Härte und Schärfe für eine lange Lebensdauer
Elastisches Trägermaterial: Wenig Vibrationen bei der Arbeit
Umweltschonend hergestellt mit modernster Harz-Aushärtetechnologie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb